- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- アンカーボルト
- alc 釘のおすすめ人気ランキング
alc 釘のおすすめ人気ランキング
2026/02/03更新194件の「alc 釘」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンクリート ビス 下穴なし」、「alc ビス」、「ALC」などの商品も取り扱っております。
ALC版の下穴不要。
用途サドル、水切り、プレート等の軽量物取り付けなど。
材質
ステンレス
ALC用マルチビスのお買い得徳用箱 皿ステンレスコ-ティング。
用途ALC用ビス。
材質
ステンレス
形状
皿頭
直径(Φmm)
5
付属品
四角ビット付
表面処理
ステンコーティング
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴
ALC用マルチビスのお買い得徳用箱 ナベステンレスコ-ティング。
用途ALC用ビス。
ねじの呼び
M5
付属品
四角ビット付
材質
ステンレス
表面処理
ステンコーティング
穴の形状
十字穴
ALC専用のファスナーです。 下穴不要、打つだけで内部を砕かずガッチリ締結。
用途ALC専用ファスナー
適合材
ALC
1箱(100個)
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
ねじ径
M6
材質
ステンレス(SUS304相当)
適合材
ALC
充電ドライバーで、簡単に施工できるALC専用ビス。
用途ALCへの軽量物取り付け用。
ねじ径(mm)
4
材質
ステンレス
適合材
ALC
充電ドライバーで、簡単に施工できるALC専用ビス。
用途ALCへの軽量物取り付け用。
ねじ径(mm)
4
材質
ステンレス
適合材
ALC
上下のネジ山でALCを壊さず確実に保持 充電ドライバーで簡単施工
ねじの呼び
M6
ねじピッチ
0.7
寸法d(mm)
6
寸法D(Φmm)
9
寸法L2(mm)
10
寸法L3(mm)
30
形状
頭部/サラ
表面処理
三価ユニクロ
適合材
ALC
〇ALCファスナーの定番品。〇打ち込むことで先端部分が開くとともに固定、ALCをガッチリ捉える。〇下地へ下穴不要、ハンマーで打つだけ
用途板金役物+ALC
材質
SUS430
全長(mm)
38
ねじ径(mm)
3.5
最大取付物厚さ(mm)
5
1箱(100本)
¥4,198
税込¥4,618
4日以内出荷
コーナー部やコバ部へも、完璧な施工が可能です。穴あけ、タップ、取り付けを一工程で行います。ピッチが広い特殊ねじ山の採用で必要以上の力を加えず、ALCパネルにスムーズな施工ができます。
用途ALCパネル用。スイッチボックス、換気扇、笠木、サッシ枠などの取り付けに。
材質
ステンレス
ALC専用めねじアンカーです。
開きが確実な内部コーン打込み式による強い引抜力・保持力を誇る三段突起を採用。
ナイロン6樹脂製なので耐候性、耐熱性、耐衝撃性、耐薬品性に優れています。
用途ALC板に対する金具・器具の取り付け。
適合材
ALC
RoHS指令(10物質対応)
対応
ALC下地+木材の取付に最適!先端特殊形状ネジ採用。ALCに効く!引抜強度に優れ、空回りしない。ALCと胴縁を隙間なくピッタリ締める。木材にシッカリと頭を沈める、特殊セレーション付サラ頭。防錆力に優れたシルバーコート処理。
用途ALC下地+木材取付に。
材質
鉄
表面処理
シルバーコート
穴の形状
十字穴2番
ALCパネルに一発施工!
コーナー部やコバ部へも、完璧な施工が可能です。
穿孔、タップ、取付けを一工程で行います。
ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した高い保持力を発揮します。
用途ALCパネル用。配線・配管サドル留め。内装下地材取付け。照明器具取付け。案内板取付け等。
材質
ステンレス(SUSXM7)
適合材
ALCパネル
ALCへの軽量物の取り付けに、充電ドライバーで簡単施工。
用途ALC用ビス
ねじ径
M4
適合材
ALC
下穴なしで簡単作業!!
プラグ・アンカーなし、下穴なしでALCにねじ込め、作業性が短縮できます。
切粉を外にほとんど出さず、内側に押し込んで確実にめねじを作るので保持力が高く、周りを汚さない。
ステンレス特殊コーティングで防錆力は他のステンレス製ビス以上。
部材の付け替えで再ねじ込みができ、一度使用したビスを違う場所への再ねじ込みも経済的です。
四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより頭がなめ難くビスが落ち難い。
プラグなしで4.5mmの下穴だけでコンクリートビスとして使用できます。
用途ALC、コンクリート、モルタル、ブロック、レンガ、アスロック、サイディング、木材への機器、器具、ボックス、サドル、板等の取付け。
ねじの呼び
M5
ねじ径
5
付属品
四角ビットNo.2(SQ2-PH2 110)
形状
皿
表面処理
ステンレスコーティング
頭部形状
皿
仕上
ステンレスコーティング
強度(Nm)
(ねじり破断)9.5
締付トルク(N・m)
1.5~2.5
適正回転数(回転/分)
500
ALCパネルに一発施工!
コーナー部やコバ部へも、完璧な施工が可能です。
穿孔、タップ、取付けを一工程で行います。
ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した高い保持力を発揮します。
材質
ステンレス(SUSXM7)
適合材
ALCパネル
下穴なしで簡単作業!!
プラグ・アンカーなし、下穴なしでALCにねじ込め、作業性が短縮できます。
切粉を外にほとんど出さず、内側に押し込んで確実にめねじを作るので保持力が高く、周りを汚さない。
ステンレス特殊コーティングで防錆力は他のステンレス製ビス以上。
部材の付け替えで再ねじ込みができ、一度使用したビスを違う場所への再ねじ込みも経済的です。
四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより頭がなめ難くビスが落ち難い。
プラグなしで4.5mmの下穴だけでコンクリートビスとして使用できます。
用途ALC、コンクリート、モルタル、ブロック、レンガ、アスロック、サイディング、木材への機器、器具、ボックス、サドル、板等の取付け。
付属品
四角ビットNo.2(SQ2-PH2 110)
形状
ナベ
表面処理
ステンレスコーティング
頭部形状
なべ
仕上
ステンレスコーティング
強度(Nm)
(ねじり破断)9.5
締付トルク(N・m)
1.5~2.5
ねじの呼び
M5
適正回転数(回転/分)
500
複数の凸リブにより錆の原因となる水や泥が溜まらず屋外でもしっかり機能します。
ボルト2点留めで締め付け強度も高く、内面・下面にゴムシートを貼り付けておりダブルで位置ずれを防止します。
用途敷鉄同士の連結に。
トラスコ品番
206-3666
幅(mm)
180
厚さ(mm)
37
材質/仕上
本体:鉄、ボルト:ステンレス、ゴムシート:NR
質量(kg)
2.2
高さ(mm)
37
アズワン品番
64-8565-74
設置寸法(mm)
Φ180
1枚
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷